Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Hammerschrauben, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 10mm, M8, L. 25mm passend


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Hammerschrauben, Steckverbinderhalterung und Gelenk für 10mm, M8, L. 25mm passend
Artikel-Nr.:
     108EL-3900329
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842528719
EAN/GTIN:
     5060641224994
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Stützwinkel für Struktursysteme
hammerkopfschraube ohne norm m8x25
Steckertyp = Hammerschrauben
Passende Nutgröße = 10mm
Passend für Strebenprofil = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Gewindegröße = M8
Material = Galvanisierter Stahl
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Länge = 25mm
Produktfamilie = Bosch Rexroth
Produkt-System = MGE

Hammerschrauben mit Muttern. Anbringung von Plattenhaltern, Winkeln oder Spannpratzen Garantierte Leitfähigkeit Material: Stahl, verzinkt Festigkeitsklasse: 8.8 Zusätzliche Sicherheit durch Kopfschlitz zur Lageerkennung
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Hammerschrauben
Passende Nutgröße:
10mm
Passend für Strebenprofil:
40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Galvanisierter Stahl
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Länge:
25mm
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Produkt-System:
MGE
Weitere Suchbegriffe: stützwinkel für struktursysteme, hammerkopfschraube ohne norm m8, 3900329, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Bosch Rexroth, 3842528719, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,38*
€ 29,01
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,84*
€ 28,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,94*
€ 26,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,76*
€ 24,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,33*
€ 24,19
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,74*
€ 19,92
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
3842528735
ab € 0,88*
Zubehör
Bosch Rexroth
3842529300
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.