Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3900111
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842992897/2000
EAN/GTIN:
     5059040011694
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
strebenprofil bosch rexroth 45x45l
strebenprofil bosch rexroth
Strebenprofil = 45 x 45 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 2000mm
Nutgröße = 10mm
Anzahl der Nuten = 2
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Produkt-System = MGE
Produktfamilie = Bosch Rexroth
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
45 x 45 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
2000mm
Nutgröße:
10mm
Anzahl der Nuten:
2
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Produkt-System:
MGE
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 45x45l, 3900111, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, Bosch Rexroth, 38429928972000, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
3842548801
ab € 16,27*
Zubehör
Bosch Rexroth
3842530236
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.