Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Aluminium Endabdeckung, 59.6 x 34.6 x 10.2mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3898945
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     84061000 ABD 600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3898945
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Rack-Panels
Typ = Endabdeckung
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium
Breite = 10mm
Abmessungen = 59.6 x 34.6 x 10.2mm
Länge = 59.6mm

Endabdeckungen Serie BOPLA ABD. Eine Serie von Endabdeckungen für Alubos Universal Aluminium Profilgehäuse. Diese Abdeckungen haben einen vertieften Bereich für Frontmembranen oder Folientastaturen. Eigenschaften und Vorteile. Aluminiumdruckguss Schwarz, ähnlich RAL 9005 EMV-Abschirmung IP65. Endabdeckung-Anwendung. 84061000 für den Einsatz mit AB 600-Gehäuse = Best.-Nr.: ; 389-8945 389-8945 84081000 für den Einsatz mit ABD 800 Enclosure = RS Best.-Nr.: ; 298-1591 298-1591 84081000 für den Einsatz mit AB 800-Gehäuse = Best.-Nr.: ; 397-2116 397-2116 84101000 zur Verwendung mit AB 1000-Gehäuse = Best.-Nr.: ; 397-2122 397-2122 84101000 zur Verwendung mit AB 1000-Gehäuse = Best.-Nr.: ; 298-1608 298-1608. Was ist enthalten?. LID, schwarze Dichtung, Schrauben, schwarze Schraubenabdeckungen
Weitere Informationen:
Typ:
Endabdeckung
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Breite:
10mm
Abmessungen:
59.6 x 34.6 x 10.2mm
Länge:
59.6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.