Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker P1A Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 12mm / Hub 25mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3895031
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     P1A-S012DS-0025
EAN/GTIN:
     5059041912396
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 25mm
Bohrung = 12mm
Ausführung = Zweifach
Serie = P1A
Länge = 124mm
Endlagendämpfung = Puffer
Abmessungen = 124 x 17.8 x 17.8mm
Breite = 17.8mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Höhe = 17.8mm
Betriebstemperatur max. = +80°C

Die angegebenen Daten des nach außen gerichteten Schubs und des Rückstellschubs gelten bei 6 bar. Parker P1A Zylinder Ø 10-25 mm. Minizylinder nach ISO 6432 Leichte, korrosionsbeständige Bauweise Serienmäßig mit Magnetkolben Einfach- und doppeltwirkende Ausführungen Federrückstellung auf einfachwirkenden Modellen Pufferdämpfung am Hubende für längere Lebensdauer Medium: Druckluft, gefiltert, geschmiert oder ungeschmiert Betriebsdruck: max. 10 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C Endabdeckungen: Eloxiertes Aluminium Rundgehäuse: Edelstahl Kolbenstange: Edelstahl Dichtungen: Fluorkohlenwasserstoff/Nitrilgummi
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
12mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
P1A
Länge:
124mm
Endlagendämpfung:
Puffer
Abmessungen:
124 x 17.8 x 17.8mm
Breite:
17.8mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Höhe:
17.8mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder pneumatisch, Miniaturzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder doppelwirkend, iso zylinder, parker normzylinder, 3895031, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Parker, P1AS012DS0025, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,36*
€ 68,19*
34 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,20*
€ 69,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
P1A-4DMF
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.