| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3887670 Herst.-Nr.: 4.16.10.03.14 EAN/GTIN: 5059045698814 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 3µF Spannung = 400 → 500V ac Montageart = Bolzenmontage Toleranz = ±5% Serie = 4.16.10 Höhe = 55mm Abmessungen = 28 (Dia.) x 55mm Dielektrikum = Polypropylen Anschlussklemmentyp = Anschlusslitzen
VDE 560-8, CEI 33-3, SEV 1029. Serie 4.16.10/15/17/87. Diese Polypropylenfolienkondensatoren verfügen über ein selbstheilendes metallisiertes Polypropylen-Dielektrikum. Hergestellt mit einem selbstverlöschenden Kunststoffkoffer und -gehäuse, das kapazitive Element wird mit Polyurethanharz abgedichtet. Kunststoffgehäuse mit Anschlussbolzen Anschluss über doppelt isolierte zweiadrige Leitung Induktionsfreie Wicklung Geringe Verluste Kurzschlüsse werden dank der Selbstheilungseigenschaften vermieden Kompakte Bauform Kein Leckstromrisiko. Spannung der 4.16.10-Serien: 400 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 425 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 450 V – 3000 h cl. C 25/85/21 475 V – 3000 h cl. C – 25/85/21 500 V – 1000 h cl. D – SI120/20. Spannung der 4.16.15-Serien: 400 V bis 10000 h cl. B – 25/100/21 425 V – 30000 h cl. A – 25/85/21 475 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 500 V – 3000 h cl. C – 25/85/21. Spannung der Serie 4.16.87: 450 V – 10000 h cl. B – 25/85/21. Spannung der Serie 4.16.17: 425 V – 30000 h cl. A – 25/85/21 475 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 500 V – 3000 h cl. C – 25/85/21 Weitere Informationen: | | Kapazität: | 3µF | Spannung: | 400 → 500V ac | Montageart: | Bolzenmontage | Toleranz: | ±5% | Serie: | 4.16.10 | Höhe: | 55mm | Abmessungen: | 28 (Dia.) x 55mm | Dielektrikum: | Polypropylen | Anschlussklemmentyp: | Anschlusslitzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator 3µf 5%, filmkondensator, folienkondensator ducati, 3887670, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Ducati Energia, 416100314, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors |
| | |
| |