Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SYJ7000 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Einzelplatzinstallation G1/8, Magnet/Feder-betätigt 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC SYJ7000 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Einzelplatzinstallation G1/8, Magnet/Feder-betätigt 24V dc
SMC SYJ7000 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Einzelplatzinstallation G1/8, Magnet/Feder-betätigt 24V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-3886835
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SYJ7120-5LOU-01F-Q
EAN/GTIN:
     5059039841141
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = SYJ7000
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 626l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.4W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebstemperatur min. = -10°C
Standardgewinde = G

SMC-Das SMC SYJ7000-Magnetventil mit 5/2 Anschlüssen und Gehäuseanschluss hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Dieses Ventil verfügt über einen 1/8-Zoll-G-Anschluss. Er wurde für maximale Leistung in einem platzsparenden Design hergestellt und ist somit perfekt für den Einsatz als einzelnes Ventil mit geringem Platzbedarf. Die Wärmeerzeugung wird reduziert, da das SYJ standardmäßig einen niedrigen Stromverbrauch von 0,4 W hat. Dies ermöglicht eine direkte Steuerung durch SPS-Ausgangsrelais, was zur Senkung der Kosten und zur Verbesserung der Leistung beiträgt. Dieses Ventil ist mit einem 300 mm langen Anschlussdraht ohne Steckverbinder erhältlich. SMC Serie SYJ und VF Der geringe Stromverbrauch ermöglicht den direkten Betrieb durch eine SPS. Sie verfügen über eine nicht verriegelnde manuelle Umgehung. Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 50 °C.Eigenschaften und VorteileEinzelner Auslass für das Vorsteuerventil Die maximale Durchflussmenge beträgt 626 l/min Betriebsdruckbereiche zwischen 0,15 MPa und 0,7 MPa Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und +50 °C. Überspannungsableiter (nicht-polarer Typ)ZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
SYJ7000
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
626l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.4W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil g1/4 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil smc, 3886835, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SYJ71205LOU01FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,27*
€ 53,27*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 43,59*
€ 55,79*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 48,84*
€ 61,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
KQ2S06-01AS
ab € 1,00*
Zubehör
SMC
KQ2S10-01AS
ab € 1,79*
Zubehör
SMC
SS5YJ7-21-02-00F-Q
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.