Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff Inkremental Drehgeber Inkremental 4096/U, 8000U/min, 10 → 30 V dc, Gegentakt Vollwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3885652
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     WDG58B-4096-ABN-G24-K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Encoder-Technologie = Inkremental
Impulse pro Umdrehung = 4096
Umdrehung max. = 8000U/min
Ausgangssignal Typ = Gegentakt
Schaft Typ = Vollwelle
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
IP Schutzart = IP65, IP67
Gesamthöhe = 83mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Schaltfrequenz = 200 kHz

Drehgeber WDG58B-Inkremental, Welle, 58mm. Erfassen von Drehzahl, Position, Weg oder Geschwindigkeit Industrierobustes Aluminiumgehäuse mit Klemmflansch Hohe Schutzart DIN 40 050: IP65 (Welle), IP67 (Deckel) Sehr hohe axiale und radiale Lasten Frühwarnausgang Hochgenaue Chip - Auswertung Normen: DIN VDE 0160
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Impulse pro Umdrehung:
4096
Umdrehung max.:
8000U/min
Ausgangssignal Typ:
Gegentakt
Schaft Typ:
Vollwelle
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
IP Schutzart:
IP65, IP67
Gesamthöhe:
83mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Schaltfrequenz:
200 kHz
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, inkrementalgeber vollwelle, drehgeber inkremental, inkrementalgeber klemmflansch, 3885652, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Wachendorff, WDG58B4096ABNG24K3, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,96*
€ 400,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,75*
€ 384,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,79*
€ 363,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,09*
€ 341,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.