Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion Digitales Strommessgerät DC, 68mm x 33mm T. 49.8mm / +/-0.1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3885545
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB4I020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Stromart = DC
Ausschnitt-Höhe = 33mm
Ausschnitt-Breite = 68mm
Tiefe = 49.8mm
Genauigkeit = +/-0.1 %
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +60°C

UL, CSA. CUB4 I - Digital-Amperemeter, LCD, 15mm Zeichenhöhe. 3,5-stellige, 15mm brillante Anzeige Automatischer Nullpunktabgleich Frei wählbarer Dezimalpunkt Freie Skalierung über Potenziometer Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Ausschnitt-Höhe:
33mm
Ausschnitt-Breite:
68mm
Tiefe:
49.8mm
Genauigkeit:
+/-0.1 %
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 3885545, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Red Lion, CUB4I020, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,39*
€ 272,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.