Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff Inkremental Drehgeber Inkremental 1024/U, 12000U/min, 10 → 30 V dc, Gegentakt Vollwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wachendorff Inkremental Drehgeber Inkremental 1024/U, 12000U/min, 10 → 30 V dc, Gegentakt Vollwelle
Artikel-Nr.:
     108EL-3885416
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     WDG40A1024ABNG24K2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Encoder-Technologie = Inkremental
Impulse pro Umdrehung = 1024
Umdrehung max. = 12000U/min
Ausgangssignal Typ = Gegentakt
Schaft Typ = Vollwelle
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
IP Schutzart = IP65, IP67
Gesamthöhe = 55mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montagetyp = Synchronflansch
Schaltfrequenz = 200 kHz

Drehgeber WDG40A-Inkremental, Welle, 40mm. Der Drehgeber WDG 40 A ist ein robuster und wirtschaftlicher Drehgeber mit geringen Abmessungen. Er kann überall dort eingesetzt werden, wo Wege, Positionen oder Geschwindigkeiten präzise erfasst werden sollen.
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Impulse pro Umdrehung:
1024
Umdrehung max.:
12000U/min
Ausgangssignal Typ:
Gegentakt
Schaft Typ:
Vollwelle
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
IP Schutzart:
IP65, IP67
Gesamthöhe:
55mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montagetyp:
Synchronflansch
Schaltfrequenz:
200 kHz
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, inkrementalgeber vollwelle, drehgeber inkremental, inkrementalgeber 1024 imp, 3885416, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Wachendorff, WDG40A1024ABNG24K2, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,20*
€ 291,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.