Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex Ethernetkabel Cat.5e, 2m, Grün Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3871079
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     GPCPCU020-555HB
EAN/GTIN:
     5059045857556
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Länge = 2m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Mantelfarbe = Grün
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang

CAT 5e Giga Plus farbige LSF-Patchkabel. Ungeschirmte RJ45-Patchkabel gemäß Cat 5e Steckverbinder mit Zugentlastung und zugfester, rastender Abdeckung
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Mantelfarbe:
Grün
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, cat 5e patchkabel grün 2m, patch kabel, patch-kabel 2m, 3871079, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Brand-Rex, GPCPCU020555HB, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,10*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(16)
ab € 1,65*
Zubehör
RS Pro
2010273
ab € 5,23*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.