Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Entstörfilter, 250 V ac, 10A, Gehäusemontage, Flachstecker 0,5 mA Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Entstörfilter, 250 V ac, 10A, Gehäusemontage, Flachstecker 0,5 mA Single Stage Zustände
RS PRO Entstörfilter, 250 V ac, 10A, Gehäusemontage, Flachstecker 0,5 mA Single Stage Zustände
Artikel-Nr.:
     108EL-3864245
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3864245
EAN/GTIN:
     5056111994542
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Serie = RES5F
Kapazität = 3.3 nF, 100nF
Induktivität = 2,2 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Widerstand = 1MΩ

UL-Zulassung, CSA, TÜV. Serie RES5F. Wahlweise erhältlich in 5 Nennströmen Erfüllt die Anforderungen der UL 1283 und Überspannungskategorie II der IEC 664 250 Faston-Klemmen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Serie:
RES5F
Kapazität:
3.3 nF, 100nF
Induktivität:
2,2 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Widerstand:
1MΩ
Weitere Suchbegriffe: 3864245, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, RS PRO, RES5F10, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.