Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Ethernetkabel Cat.5e, 5m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 F/UTP Stecker, B RJ45, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3851429
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1300508028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
LAN Kategorie = Cat.5e
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = F/UTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Mantelfarbe = Schwarz
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang

RJ45 Patch-Kabel, IP67. Voll geschirmte RJ45 Patch-Kabel Mit gekapselten IP67-Buchsen steckbar Robuste Ausführung mit Zugentlastungen Lieferbar in verschiedenen Längen Verdrahtung nach 568B
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5e
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
F/UTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Mantelfarbe:
Schwarz
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 5e 5m schwarz, patch kabel, patch-kabel 5m, 3851429, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Brad from Molex, 1300508028, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brad from Molex
1300515001
ab € 20,75*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,92*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 4,65*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.