Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Ethernetkabel Cat.5e, 3m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 F/UTP Stecker, B RJ45, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3851413
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1300508027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
LAN Kategorie = Cat.5em
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = F/UTP
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Mantelfarbe = Schwarz
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang

RJ45 Patch-Kabel, IP67. Voll geschirmte RJ45 Patch-Kabel Mit gekapselten IP67-Buchsen steckbar Robuste Ausführung mit Zugentlastungen Lieferbar in verschiedenen Längen Verdrahtung nach 568B
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5em
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
F/UTP
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Mantelfarbe:
Schwarz
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, 3851413, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Brad from Molex, 1300508027, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brad from Molex
1300515001
ab € 20,69*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 0,611*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 4,81*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.