Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brad from Molex 13005 Cat.5e RJ45-Steckverbinder Stecker, 1-Port 8-polig Geschirmt, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Brad from Molex 13005 Cat.5e RJ45-Steckverbinder Stecker, 1-Port 8-polig Geschirmt, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-3851340
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1300575001
EAN/GTIN:
     5060641262231
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker cat 5e
rj-45 stecker
Gender = Stecker
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 1
Anzahl der Auslässe = 8
Abschirmtyp = Geschirmt
Ausrichtung = Gerade
Länge = 58.4mm
Tiefe = 29mm
Seriennummer = 130057
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

Vor dem Befestigen des Gehäuses Verdrahtung auf Durchgang testen. Freier Kabelstecker. Stecker lieferbar für Kabel mit massiven Drähten und FTP-UTP-Litzenleitung. Geschirmter RJ45-Kabelstecker steckbar mit gekapselten Tafelbuchsen - Schutzart IP67 bei bestehender Stecker-Buchsen-Verbindung Zum Anschluss von 24/26 AWG/0,5 mm FTP-/UTP-Datenkabeln mit einem Außendurchmesser von 2,5 mm bis 6,5 mm Kronen-Kupplungsmutter erleichtert das Stecken, auch mit Handschuhen Einfache Montage: Gehäuse über Kabel schieben, RJ45-Stecker wie gewöhnlich anschließen (Werkzeugrahmen Best.-Nr. ; 443-895 443-895 und Matrizensatz Best.-Nr. ; 443-968 443-968 ), Durchgang prüfen, Gehäuse über Stecker schieben, verriegeln und Kabelverschraubung festziehen
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
1
Anzahl der Auslässe:
8
Abschirmtyp:
Geschirmt
Ausrichtung:
Gerade
Länge:
58.4mm
Tiefe:
29mm
Seriennummer:
130057
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Weitere Suchbegriffe: 3851340, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Brad from Molex, 1300575001, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belden
1633E.00B100
ab € 101,60*
Zubehör
Brad from Molex
67-0301
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.