Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex LWL-Adapter, LC - LC, Single Mode, Duplex, 1.55mm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Socapex LWL-Adapter, LC - LC, Single Mode, Duplex, 1.55mm, Blau
Artikel-Nr.:
     108EL-3849000
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LC-120-5200U
EAN/GTIN:
     5059041286145
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl adapter singlemode
lwl adapter
Anschlusstyp = LC - LC
Single / Multimode = Single Mode
Simplex / Duplex = Duplex
Fasergröße = 1.55mm
Farbe = Blau
Steckertyp A = LC
Steckertyp B = LC
Serie = LC

LC, LWL-Adapter. Für LC-Steckverbinder in Duplexausführung geeignet Beträchtlich kleiner als standardmäßige ST- und SC-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
LC - LC
Single / Multimode:
Single Mode
Simplex / Duplex:
Duplex
Fasergröße:
1.55mm
Farbe:
Blau
Steckertyp A:
LC
Steckertyp B:
LC
Serie:
LC
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter duplex, 3849000, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Adapter, Amphenol Socapex, LC1205200U, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5367617
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.