Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VR Zeitverzögertes Ventil -5°C →+60°C 0.1MPa→ 1 MPa 0.5s→ 60s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-384333
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VR2110-01
EAN/GTIN:
     5059039835614
Suchbegriffe:
Zeitverzögerungsventil
zeitverzögerungsventil smc
zeitverzögerungsventil
Zeit max. = 60s
Zeit min. = 0.5s
Betriebstemperatur max. = +60°C
Serie = VR
Betriebsdruck min. = 0.1MPa
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Betriebstemperatur min. = -5°C
Weitere Informationen:
Zeit max.:
60s
Zeit min.:
0.5s
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Serie:
VR
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Weitere Suchbegriffe: 384333, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Zeitgeber, SMC, VR211001, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Timers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 87,54*
€ 108,16*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 88,61*
€ 109,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 94,43*
€ 119,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.