Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,52 mm², 20 AWG 30m Rot PVC isoliert Ø 2.57mm 10/0,25 mm Litzen UL1015


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3836183
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3073 RD005
EAN/GTIN:
     5059039022915
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,52 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 10/0,25 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 2.57mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = UL1015
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzenzahl = 10

UL1015 Schaltleitung. Schaltgeräteleitung, unter UL1015 aufgeführt und mit CSA TEW-105-Zulassung Empfohlen für interne Verkabelung und Kabelbäume
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,52 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
10/0,25 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.57mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
UL1015
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzenzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 rot, litze, litze rot, 3836183, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3073RD005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 13,54*
€ 21,43*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 17,55*
€ 27,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,17*
€ 29,43*
€ 5,90*
ab € 14,77*
€ 29,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,43*
€ 35,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,64*
€ 34,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 27,58*
€ 32,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,10*
€ 29,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,37*
€ 26,62
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,639* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,40*
Zubehör
Miller Fall Protection
80735
ab € 33,46*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,72*
Zubehör
RS Pro
3303548
ab € 169,11*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.