Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Johnson Electric 18° Schrittmotor 12 V 50mNm 6-adrig Wellen-Ø 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Johnson Electric 18° Schrittmotor 12 V 50mNm 6-adrig Wellen-Ø 1.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3831267
Hersteller:
     Johnson Electric
Herst.-Nr.:
     53154
EAN/GTIN:
     5059045901341
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 12v
schrittmotor
johnson electric schrittmotor
Schrittwinkel = 18°
Haltemoment = 50mNm
Anzahl der Kabel = 6
Versorgungsspannung = 12 V
Schaftdurchmesser = 1.5mm
Wicklungsanordnung = Unipolar
Anzahl der Polpaare = 2

18° Schrittmotor, Modell UAG. 6-Draht, 4-phasig, kann über eine bipolare oder unipolare Quelle gesteuert werden Mit 150 mm Flachbandkabel ausgestattet, das mit einem 6-poligen AMP Micro Match-Steckverbinder angeschlossen wird Anwendungsbeispiele sind Messgeräte, Pumpen, kleine Drucker
Weitere Informationen:
Schrittwinkel:
18°
Haltemoment:
50mNm
Anzahl der Kabel:
6
Versorgungsspannung:
12 V
Schaftdurchmesser:
1.5mm
Wicklungsanordnung:
Unipolar
Anzahl der Polpaare:
2
Weitere Suchbegriffe: 3831267, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Johnson Electric, 53154, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.