Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Datenkabel, 7-paarig 0,2 mm Ø 7.47mm F/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Chrom


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-382605
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9507.00U305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Paarzahl = 7
Leiterquerschnitt = 0,2 mm
Aderzahl = 14
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 304m
Abschirmtyp = F/UTP
Mantelfarbe = Chrom
Außendurchmesser = 7.47mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 75 Ω
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar

UL2464; NEC CMG (95xx) IEC 332-3C (95xx NH). Belden-Mehrpaariges Kabel, 24 AWG, PVC-Ummantelung. Erleben Sie eine zuverlässige Signalübertragung für eine Vielzahl von Installationen mit den Mehrzweck- und mehrpaarigen Kabeln von Belden. Diese elektronischen Kabel sind vielseitig und robust, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, sodass sie in einer Reihe von Computernetzwerk- und Messtechnikanwendungen eingesetzt werden können. Belden-Mehrpaarkabel enthalten Gruppen von Twisted-Pair-Stromkreisen, die miteinander verbunden sind, was eine einfache Einrichtung für Ihr System ermöglicht und elektromagnetische Störungen (EMI) reduziert. Diese Belden-Kabel verwenden außerdem patentierte Beldfoil-Abschirmungstechnologie, die eine zu 100 % Abdeckung für starken Signalschutz bietet. Diese Aluminium-/Polyesterfolienkonstruktion ist robust und dennoch leicht und flexibel. Der Ausgang wird maximiert, da die Abschirmung verhindert, dass externe Störungen die Übertragung innerhalb des Kabels unterbrechen. Eigenschaften und Vorteile:. 24 AWG (7 x 32) verzinnte Kupferlitze für optimale Leitfähigkeit Langlebige PVC-Isolierung und in Twisted-Pair-Anordnung Verzinnter Kupfer-Ablassdraht für den Anschluss der Schirmung ist im Lieferumfang enthalten Beldfoil®-Gesamtschirmung bietet 100 % Abschirmung Chromgraue Ummantelung. Anwendungen:. Computer-Instrumentierung. Warum Belden?. Mit über 100 Jahren Erfahrung ist Belden globaler Branchexperte bei der Bereitstellung hochwertiger Verkabelungs- und Konnektivitätslösungen. Er erzeugt zuverlässige Produkte, die dazu beitragen, Signalverluste zu minimieren und die Betriebszeit zu maximieren und Ihnen eine hohe Leistung für jeden Tag zu bieten. Was ist Twisted-Pair-Verkabelung und warum sollte sie verwendet werden?. Twisted-Pair-Kabel werden häufig für Telefon- und Datennetzwerke verwendet, da sie große Datenmengen mit hohen Geschwindigkeiten übertragen können. Twisted-Pair-Kabel enthalten zwei miteinander verdrillte Leiter, die Signale in entgegengesetzte Richtungen übertragen. Dieses Design sorgt dafür, dass Übersprechen abgelehnt wird und hilft beim Schutz vor externen Störungen, die die Signalübertragung behindern oder verzerren können.
Weitere Informationen:
Paarzahl:
7
Leiterquerschnitt:
0,2 mm
Aderzahl:
14
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
304m
Abschirmtyp:
F/UTP
Mantelfarbe:
Chrom
Außendurchmesser:
7.47mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
75 Ω
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel belden, alarmkabel, datenkabel 14 adrig, 382605, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Belden, 950700U305, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.424,36*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 304 Meter (ab € 4,6854* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1.621,90*
€ 1.930,06
pro Box
ab 2 Boxen
€ 1.590,25*
€ 1.892,40
pro Box
ab 5 Boxen
€ 1.532,53*
€ 1.823,71
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1.455,25*
€ 1.731,75
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1.424,36*
€ 1.694,99
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 147,98*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.