Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prysmian Einzeladerleitung 2.5 mm² 100m Schwarz Ø 3.6mm 7/0,67 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-381078
Hersteller:
     Prysmian
Herst.-Nr.:
     20145180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-R
Litze
Leiterquerschnitt = 2.5 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Aderlitzen = 7/0,67 mm
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-R
Betriebsspannung = 750 V
Nennstrom = 24 A
Serie = 6491X
Isolierungsstärke = 0.8mm
Außenmantelmaterial = PVC

BASEC bis 6004, BS EN 60228, BS EN 50363-3 Typ Tl1, BS EN 60332-1-2. 6491X Leerrohrkabel. Leerrohrkabel für den Einbau in geschlossene Systeme und Geräte in Innenräumen, Beleuchtungskörper, Schalter und Steuergerät. Eigenschaften und Vorteile Starres Standard-Verdrahtungskabel Leerrohr-Draht Für den Einsatz unter mittleren mechanischen Belastungen.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Aderlitzen:
7/0,67 mm
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-R
Betriebsspannung:
750 V
Nennstrom:
24 A
Serie:
6491X
Isolierungsstärke:
0.8mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, aderleitung h07v-u1 x 2.5 schwarz 100 m, litze, litze 100m, 381078, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Prysmian, 20145180, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,00*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,57* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 76,62*
€ 91,18
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 75,54*
€ 89,89
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 71,89*
€ 85,55
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 65,74*
€ 78,23
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prysmian
AP9-WHI
ab € 23,23*
Zubehör
Prysmian
AP007 RD100
ab € 21,21*
Zubehör
Prysmian
AP008 WT100
ab € 21,03*
Zubehör
Prysmian
U385RS01
ab € 13,27*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.