Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LCD Einbaumessgerät für Strom, Spannung H 22mm B 44.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron LCD Einbaumessgerät für Strom, Spannung H 22mm B 44.8mm
Omron LCD Einbaumessgerät für Strom, Spannung H 22mm B 44.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3810721
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K3GN-NDC-FLK 24 VDC
EAN/GTIN:
     5059039391462
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
Multifunktionsanzeige
Prozessanzeige
multifunktionsanzeige
Messfunktion = Strom, Spannung
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 22mm
Ausschnitt-Breite = 44.8mm
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +55°C

K3GN - Prozessanzeige, Strom/Spannung/Impulse. Prozessanzeige für Strom, Spannung und Impulse LCD-Display, 7mm Zeichenhöhe mit Hintergrundbeleuchtung Konfigurierbare analoge Eingänge: 4-20mA, 0-20mA, 1-5V DC, -5 bis +5V DC und -10 bis +10V DC; voll skalierbar Spannungsfreie und Open-Kollektor-Eingänge für Sensoren, Codierer und Impulseingänge von 0,05 bis 30Hz und 0,1 bis 5.000Hz Alle Eingänge sind durch Einstellen der unteren und oberen Grenzwerte und der Darstellung einfach zu skalieren. Der K3GN linearisiert die Eingänge automatisch entsprechend der erforderlichen Skala 24x48mm DIN-Gehäuse mit 80mm Tafeltiefe 24V DC Eingangsspannung -15% bis +10% Auswahl von 2-Relais- (3A bei 250V AC oder 30V DC) oder 3-Transistor-Ausgängen (Wahl von NPN oder PNP), die für eine breite Auswahl von Pegeln wie HH, H, LL, L oder Band (an jedem Ausgang) konfiguriert werden kann. Bei Verwendung von Transistor-Ausgängen ist der dritte Ausgang ein "Pass"-Ausgang. Programmierbares Display, das die Farbe bei Aktivierung bzw. Deaktivierung der Ausgänge wechselt. Fronttafel Schutzart NEMA 4X (innen), IP66 Zulassungen: CE, VDE, UL und CSA
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Strom, Spannung
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
22mm
Ausschnitt-Breite:
44.8mm
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 3810721, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Omron, K3GNNDCFLK24VDC, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 221,18*
€ 269,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 218,87*
€ 275,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 257,78*
€ 311,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,65*
€ 311,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,27*
€ 327,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,35*
€ 315,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,07*
€ 301,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.