Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
74LVC
>
Artikel
Nexperia Bustransceiver, 24-Pin, TSSOP, Bus Transceiver, LVC, Non-Inverting
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3800500
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
74LVC4245APW,112
EAN/GTIN:
5059043902074
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Abmessungen = 7.9 x 4.5 x 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V, 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 1,5 V
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Abmessungen:
7.9 x 4.5 x 0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V, 5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
1,5 V
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Multiplexer- und Demultiplexer-ICs
Weitere Suchbegriffe:
LVC Logik
,
74lvc
,
3800500
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Multiplexer- und Demultiplexer-ICs
,
Nexperia
,
74LVC4245APW,112
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.