Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics PWM-Controller 1000 kHz 1,5 A 1-Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-380044
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L5991D
EAN/GTIN:
     5059042568394
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC/DC Kontroller
PWM-Controller
dc/dc kontroller
Schaltfrequenz max. = 1000 kHz
Ausgangsstrom = 1,5 A
Steuerart = Strom
Montage-Typ = SMDns
Anstiegszeit = 70ns
Topologie = Boost, Flyback
Abmessungen = 10 x 4 x 1.65mm
Länge = 10mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.65mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

PWM-Controller, STMicroelectronics. PWM-Controller (Impulsbreitenmodulation) können isolierte und nicht isolierte AC/DC- und DC/DC-Schaltnetzteile unterstützen. Sie basieren auf den gängigsten Topologien in einseitigen (wie Flyback-, Vorwärts- oder quasiresonanten Controllern) und zweiseitigen Konfigurationen (wie symmetrischen Halbbrücken) für Schaltnetzteile (SMPS). Der PWM-Controller integriert außerdem einen umfassenden Satz an Schutzvorrichtungen für erhöhte Robustheit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
1000 kHz
Ausgangsstrom:
1,5 A
Steuerart:
Strom
Montage-Typ:
SMDns
Anstiegszeit:
70ns
Topologie:
Boost, Flyback
Abmessungen:
10 x 4 x 1.65mm
Länge:
10mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.65mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 380044, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, STMicroelectronics, L5991D, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,42*
€ 2,28*
2 Tage
513
1
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 2,63*
1
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.