Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 013 RLC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 25V dc, Ø 5mm x 11mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-378564
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL201336229E3
EAN/GTIN:
     5059040879577
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%

Serie 013. Nicht massiv, niedriger Leckstrom, niedriger Energieverbrauch und lange Lebensdauer Empfohlen für Universal- und Industrieanwendungen als Austausch für Tantal-Kondensatoren in Tropfenform
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Tantalkondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko vishay, alu elko, 378564, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL201336229E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5580
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,301*
€ 1,169*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,19*
€ 7,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.