Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 25μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C27 Folienkondensator 25μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-3778958
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC35250SA0J
EAN/GTIN:
     5059043895482
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 25µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Höhe = 94.5mm
Abmessungen = 45 (Dia.) x 94.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min. = -25°C

En 60252. Zulassungen: VDE. Serie C274AC. Selbstheilende metallisierte Polypropylen-Kondensatoren für Motorantriebe Bolzenmontage, doppelt schnell, Kunststoffdose Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt
Weitere Informationen:
Kapazität:
25µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Höhe:
94.5mm
Abmessungen:
45 (Dia.) x 94.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator 25μf, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator 25 µf, 3778958, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274AC35250SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1964624
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.