Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KMG, THT Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 25V dc, Ø 18mm x 35.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-374528
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMG250ELL682MMP1S
EAN/GTIN:
     5059041446495
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 6800 µf 25 v
Kapazität = 6800µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 35.5mm
Höhe = 35.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Serie = KMG

Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 35.5mm
Höhe:
35.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Serie:
KMG
Weitere Suchbegriffe: becherelko, elektrolytkondensator 6800 µf, 374528, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMG250ELL682MMP1S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.