Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mehrfachsteckdose, 2m, 6-fach Schaltbar, Schuko-Steckdose Mit Leitung 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-374200
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     374200
EAN/GTIN:
     5056070984172
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Produkt Typ = Mehrfache Steckdose
Kabellänge = 2m
Anzahl der Buchsen = 6
Netzstecker Typ = CEE 7/7 Deutscher Schuko / Französisch
Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schuko
Betriebsspannung = 250 V ac
Nennstrom abgewickelt = 12.5A
Überspannungsschutz = Ja
Schaltbar = Ja
Betriebsanzeige = Ja

Anhang C Standortkategorie A und B. Schuko-Steckdose, Überspannungs- und RFI-geschützt, mit Schalter. Diese 6-polige überspannungs- und RFI-geschützte Schukoleiste ist eine ideale Lösung für zu Hause, das Büro und industrielle Anwendungen. Diese Steckdose verfügt über ein 2 Meter langes Kabel, bestückt mit einem CEE7/7-Schukostecker vom Typ F, das sechs CEE7/4-Schukosteckdose vom Typ F in einem Aluminiumgehäuse für hohe Stoßfestigkeit und lange Lebensdauer versorgt. Diese internen Überspannungsableiter wurden auf Worst-Case-Bedingungen gemäß internationaler Standards getestet. Rote Statusanzeige zur Anzeige, dass Netzanschluss und Sicherung in Ordnung sind Nennspannung: 230 V eff Höchstnennstrom: 12,5 A Leistungsaufnahme: unerheblich Anschlusslänge: 2 m Überspannungsfestigkeit (8/20 μs) [je Steckdose]: 19,5 kA [6,5 kA] Durchschnittliche Dämpfung, symmetrisch 1–30 MHz (dB): –50 Spannungsschutzpegel (Up) 8/20 μs: 900 V @ 3 kA 8/20 μs Ansprechzeit: ;10 ns
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Mehrfache Steckdose
Kabellänge:
2m
Anzahl der Buchsen:
6
Netzstecker Typ:
CEE 7/7 Deutscher Schuko / Französisch
Buchsentyp:
Typ F – Deutscher Schuko
Betriebsspannung:
250 V ac
Nennstrom abgewickelt:
12.5A
Überspannungsschutz:
Ja
Schaltbar:
Ja
Betriebsanzeige:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Französisch, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, überspannungssteckdosenleiste 6 fach 2m, schuko-steckdose, überspannungssteckdosenleiste 6fach, 374200, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, RS PRO, RS632DA, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,55*
€ 306,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.