Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mehrfachsteckdose, 2m, 6-fach, Schuko-Steckdose Mit Leitung 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-374193
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     374193
EAN/GTIN:
     5056070984165
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Produkt Typ = Mehrfache Steckdose
Kabellänge = 2m
Anzahl der Buchsen = 6
Netzstecker Typ = CEE 7/7 Deutscher Schuko / Französisch
Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schuko
Betriebsspannung = 230 V ac
Nennstrom abgewickelt = 16A
Überspannungsschutz = Nein
Betriebsanzeige = Ja

Schuko-Steckdose, Standard, nicht geschaltet. Diese robuste Mehrfachsteckdose von RS Pro ist ideal für die Versorgung mehrerer Geräte über eine einzelne Steckdose. Mit mehreren CEE 7/4-Schuko-Buchsen, die zu einem CEE 7/7-Stecker führen, kann diese Steckdosenleiste hauptsächlich in Deutschland, aber auch in mehreren anderen europäischen Ländern verwendet werden. Mit seiner robusten Bauweise ist diese europäische Shucko-Erweiterungssteckdosenleiste für gewerbliche und private Zwecke geeignet. Er verfügt über eine integrierte Zugentlastung für zusätzlichen Schutz und eine Glimmlampe für zusätzlichen Komfort. Eigenschaften und Vorteile Steckdosenleiste mit sechs Buchsen 16-A-Schuko-Buchsen vom Typ CEE 7/4 2-m-Kabel Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +70 °C. Anwendungen Mit mehreren Buchsen und einem langen Verlängerungskabel sind diese Steckdosenleisten sehr vielseitig. Ob für eine Büroinstallation oder eine private Multimedia-Einrichtung und kann fast überall dort verwendet werden, wo der Zugang zu einer Netzsteckdose begrenzt ist. Dieses Shucko-Verlängerungskabel ist Durable Häufig gestellte Fragen F: Ist diese Erweiterungsbuchse mit einem Kabel ausgestattet? A: Diese Steckdose ist vorverdrahtet mit einem 2-Meter-Kabel, was ein gewisses Maß an Mobilität um eine einzelne Netzstromquelle ermöglicht. F: Wie kann ich diese Buchse montieren? A: Diese Buchse ist für die Verwendung als Steckdose vorgesehen und kann nicht ohne Modifikation montiert werden. Warum RS PRO? RS Pro bietet eine umfassende Palette von Stromversorgungs- und Stromversorgungs-Erweiterungslösungen zu erschwinglichen Preisen. Unsere Steckdosen, Netzstecker und Netzadapter werden von RS-Experten auf Qualität und Zuverlässigkeit geprüft. Ganz gleich, ob Sie industrielle Maschinen oder Haushaltsgeräte betreiben, RS Pro hat einen Netzstecker oder eine Steckdose für Ihre Anforderungen. Rote Statusanzeige zur Anzeige, dass Netzanschluss und Sicherung in Ordnung sind Höchstnennstrom: 16 A Kabellänge: 2 m (und konfektioniert mit einem CEE7/7 Schukostecker Typ F, angespritzt
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Mehrfache Steckdose
Kabellänge:
2m
Anzahl der Buchsen:
6
Netzstecker Typ:
CEE 7/7 Deutscher Schuko / Französisch
Buchsentyp:
Typ F – Deutscher Schuko
Betriebsspannung:
230 V ac
Nennstrom abgewickelt:
16A
Überspannungsschutz:
Nein
Betriebsanzeige:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Französisch, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 6-fach mehrfachsteckdose 2m, schuko-steckdose, mehrfachsteckdose 2m, 374193, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, RS PRO, RS603DA, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.