Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con SMG, THT Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 50V dc, Ø 6.3mm x 11mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-373787
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMG500ELL470MF11D
EAN/GTIN:
     5059041468671
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 47µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v 47µf, becherelko, becherelko 50 v, 373787, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ESMG500ELL470MF11D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,179*
€ 0,219*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 3,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.