| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3731662 Herst.-Nr.: ISR3SAD300 EAN/GTIN: 5060641264501 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 13.6mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Grün Kontaktanordnung = SPST Nennspannung = 32V ac Drucktastentyp = Kuppelförmig IP Schutzart = IP 67 Serie = IS Series Kontaktnennstrom = 400 mA @ 32 V ac Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte Herst.-Teile-Nr. = ISR3SAD300
IEC 512-4 - IEC-512-6. Drucktaster IP 67, Serie IS – Lötfahnen, Ø 12 mm Buchse. Geringe Einbautiefe. Kompakt und leicht. Kunststofftaste und Gehäuse. Ausgezeichnetes Feedback durch Druckbetätigung. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 13.6mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Grün | Kontaktanordnung: | SPST | Nennspannung: | 32V ac | Drucktastentyp: | Kuppelförmig | IP Schutzart: | IP 67 | Serie: | IS Series | Kontaktnennstrom: | 400 mA @ 32 V ac | Kontaktmaterial: | Vergoldete Silberkontakte | Herst.-Teile-Nr.: | ISR3SAD300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3731662, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, ISR3SAD300, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,30* | € 12,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,19* | € 13,14* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,33* | € 16,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|