Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite Panzerband, PE-Klebeband Silber x 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Loctite Panzerband, PE-Klebeband Silber x 50mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-3730502
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     IDH 1405197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Klebebandtyp = Panzerband
Breite = 50mm
Länge = 50m
Trägermaterial = PE Gewebe
Klebermaterial = Gummi
Finish = PE-beschichtet
Handelsname = UniBond Duct Tape

LoctiteDas Loctite Silver Kanalband ist ein synthetisches Gummi, selbstklebendes, universell einsetzbares Gewebekanalband. Er ist 50 mm breit und 50 m lang. Dieses Band wird nicht nur zur Abdichtung von Verbindungen in Heizungs- oder Klimakanälen verwendet, um sie luftdicht zu machen, es hat auch mehrere Verwendungszwecke, einschließlich zum Zusammenhalten von Gegenständen oder auf einer Oberfläche. Dieses Band ist robust, Durable und 100 % wetterfest.Eigenschaften und VorteileDichtet geteilte planen mit hoher Beständigkeit gegen Wasser ab Die Zugfestigkeit beträgt 45 N/cm Die Bruchdehnung beträgt 25 % Betriebstemperaturbereiche zwischen -5 °C und 60 °C.AnwendungenHunderte von Anwendungen rund um Haus, Garten, Garage und Arbeitsplatz Fixiert, bindet, montiert, repariert, bündelt, verbindet, dichtet, verstärkt, schützt und identifiziert Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Panzerband
Breite:
50mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
PE Gewebe
Klebermaterial:
Gummi
Finish:
PE-beschichtet
Handelsname:
UniBond Duct Tape
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebe-klebeband 50mmx50m silber, duck tape, panzerband pattex, 3730502, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Loctite, IDH1405197, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
4615 Grey
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.