Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQE Folienkondensator 220nF ±10% / 1.25kV dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3727477
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE12224KF
EAN/GTIN:
     5059039416639
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 1.25kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = ECQE
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31mm
Tiefe = 14.5mm
Höhe = 26.5mm
Abmessungen = 14.5 x 26.5 x 31mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C

Metallisierter Polyesterkondensator der Serie ECQE 1250 V. Metallisierte Polyesterfolie, nicht induktive Struktur Ausgestattet mit Selbstwiederherstellungsfunktion für hohe Zuverlässigkeit Überlegene elektrische Eigenschaften Beschichtet mit feuerbeständigem Epoxidkunststoff
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
1.25kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
ECQE
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31mm
Tiefe:
14.5mm
Höhe:
26.5mm
Abmessungen:
14.5 x 26.5 x 31mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 220nf, filmkondensator, 0,22uf folienkondensator, 3727477, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECQE12224KF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,90*
ab € 11,81*
€ 14,62*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,80*
€ 31,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,90*
€ 37,961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,71*
€ 37,7349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,18*
€ 27,5842
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.