Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic M12 Näherungssensor PNP und NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 4 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M12 Näherungssensor PNP und NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 4 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-3707439
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IFS208
EAN/GTIN:
     5059040089815
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Ausgangstyp = PNP und NPN
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 70mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Schaltfrequenz max. = 500Hz
Verpolungsschutz = Ja

Sensor für den Einsatz in der Fabrikautomation. Hervorragende Dichtigkeit IP67 Vibrationsfeste Konstruktion Erhöhter Schaltabstand Verstärkte Anzugsmomente Korrosionsbeständiger Steckeranschluss M12 Kurzschluss- und verpolungssicher, überlastfest
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M12 x 1
Ausgangstyp:
PNP und NPN
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
70mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Schaltfrequenz max.:
500Hz
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 3707439, Automation, Sensoren, ifm electronic, IFS208, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,87*
€ 55,36*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,96*
€ 55,41*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 45,05*
€ 55,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,40*
€ 55,65*
€ 5,46*
ab € 46,04*
€ 56,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E20861
ab € 14,24*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,53*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 18,03*
Zubehör
ifm electronic
EVC001
ab € 10,81*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,36*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.