Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic M18 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 100 mA, zylindrisch 12 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M18 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 100 mA, zylindrisch 12 mm, IP67
ifm electronic M18 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 100 mA, zylindrisch 12 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-3707350
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IGS205
EAN/GTIN:
     5059040092563
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 12 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 36 V dc
Länge = 51mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 100 mA
Schaltfrequenz max. = 300Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Sensor für den Einsatz in der Fabrikautomation. Hervorragende Dichtigkeit IP67 Vibrationsfeste Konstruktion Erhöhter Schaltabstand Verstärkte Anzugsmomente Korrosionsbeständiger Steckeranschluss M12 Kurzschluss- und verpolungssicher, überlastfest
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
12 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 36 V dc
Länge:
51mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
100 mA
Schaltfrequenz max.:
300Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter 12 mm ifm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 3707350, Automation, Sensoren, ifm electronic, IGS205, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 36,60*
€ 46,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,00*
€ 50,02*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,01*
€ 50,08*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 40,02*
€ 50,08*
€ 5,46*
ab € 40,76*
€ 50,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,26*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,02*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,15*
Zubehör
ifm electronic
E20867
ab € 13,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.