Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic M18 Näherungssensor PNP und NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 8 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M18 Näherungssensor PNP und NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 8 mm, IP67
ifm electronic M18 Näherungssensor PNP und NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 8 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-3707338
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IGS208
EAN/GTIN:
     5059040092693
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP und NPN
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 70mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Sensor für den Einsatz in der Fabrikautomation. Hervorragende Dichtigkeit IP67 Vibrationsfeste Konstruktion Erhöhter Schaltabstand Verstärkte Anzugsmomente Korrosionsbeständiger Steckeranschluss M12 Kurzschluss- und verpolungssicher, überlastfest
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP und NPN
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
70mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 3707338, Automation, Sensoren, ifm electronic, IGS208, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,77*
€ 56,39*
€ 5,95*
ab € 44,92*
€ 56,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,49*
€ 56,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,00*
€ 56,54*
8 Tage
2
€ 6,95*
ab € 44,91*
€ 56,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E20867
ab € 14,66*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC001
ab € 11,41*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 5,71*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.