Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Correge PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 100mm, 0°C → +500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3706341
Hersteller:
     Correge
Herst.-Nr.:
     CSRIF/100/PT100/CLA/D6/RS1
EAN/GTIN:
     5060641276771
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 100mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = 0°C
Temperatur erfasst max. = +500°C
Anschlussart = Anschlusskopf
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = G1/2
Anzahl der Kabel = 3
Genauigkeit = Klasse A

EEX ia IIC T6-zertifiziert. Eigensicherer Pt 100-Temperatursensor mit gelötetem Steckverbinder. Sensoren mit einem oder zwei Pt 100, Klasse A gemäß IEC 751. 3-adrige oder 2 x 3-adrige Anschlussstücke. 316L-Edelstahl geschützt mit harter MgO-Isolierung. DAN-Anschlusskopf Typ A mit BLS-Terminal Block und PG16-Kabelverschraubungsausgang. Edelstahlanschluss, 1/2 Zoll zylindrisches Gas unter dem Kopf geschweißt.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
100mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
0°C
Temperatur erfasst max.:
+500°C
Anschlussart:
Anschlusskopf
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
G1/2
Anzahl der Kabel:
3
Genauigkeit:
Klasse A
Weitere Suchbegriffe: correge pt100, pt100, 3706341, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Correge, CSRIF100PT100CLAD6RS1, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52015740+52003530
ab € 43,49*
Zubehör
Lapp Kabel
53015840+53015240
ab € 52,16*
Zubehör
Lapp Kabel
53015240+53019240
ab € 26,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.