Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McLennan Servo Dauermagnet 7.5° Schrittmotor 12 V / 100 mA 9.0mNm 6-adrig Wellen-Ø 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3680283
Hersteller:
     Mclennan
Herst.-Nr.:
     26M048B-2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Schrittmotor
schrittmotor 12v
rundmagnet
Schrittmotor Typ = Dauermagnet
Schrittwinkel = 7.5°
Haltemoment = 9.0mNm
Anzahl der Kabel = 6
Versorgungsspannung = 12 V
Schaftdurchmesser = 2mm
Nennstrom = 100 mA
Wicklungsanordnung = Unipolar
Schaftlänge = 9.78mm
Tiefe = 13.72mm
Anzahl der Polpaare = 2
Phasenwiderstand = 110Ω

Schrittmotor Serie M. Eine Serie von Dauermagnet-Schrittmotoren von McLennan, die einfachstes Design und einfachste Technik verwendet, um eine effektive Lösung für viele Anwendungen zu erstellen, bei denen hinreichende Genauigkeit und mäßiges Drehmoment erforderlich sind. Motoren mit großer Rahmengröße liefern im Allgemeinen ein größeres Drehmoment. Schrittmotoren der Serie M von sind am besten geeignet, wenn große Volumen wahrscheinlich sind.
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Dauermagnet
Schrittwinkel:
7.5°
Haltemoment:
9.0mNm
Anzahl der Kabel:
6
Versorgungsspannung:
12 V
Schaftdurchmesser:
2mm
Nennstrom:
100 mA
Wicklungsanordnung:
Unipolar
Schaftlänge:
9.78mm
Tiefe:
13.72mm
Anzahl der Polpaare:
2
Phasenwiderstand:
110Ω
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor 7,5°, 3680283, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, McLennan Servo Supplies, 26M048B2U, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.