Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulstra Hutchinson Vibrationsdämpfer, Innengewinde-Puffer M6, Ø 34mm x 40mm / bis 20daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3678791
Hersteller:
     Paulstra Hutchinson
Herst.-Nr.:
     533704
EAN/GTIN:
     3661227002467
Suchbegriffe:
Dämpfungselement
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Montagetyp = Innengewinde-Puffer
Gewindegröße = M6
Durchmesser = 34mm
Gesamthöhe = 40mm
Statische Belastbarkeit = 20daN
Fußform = Zylindrisch
Stauchhärte = 12mm

Schwingungsdämpfer, Paulstradyn. SILTECH-Formel: mit Zunahme der Frequenz leicht höhere Steifigkeit, geringe Kriechdehnung Eigenfrequenz, 7Hz axial, 3 bis 5,5Hz radial Konstante Höhe über einen breiten Lastbereich Einfache Auswahl der Nennlast am Träger und Montage Geeignet für statische Einrichtungen, Lüfter, Pumpen, Kompressoren Gesamthöhe 40 mm
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Innengewinde-Puffer
Gewindegröße:
M6
Durchmesser:
34mm
Gesamthöhe:
40mm
Statische Belastbarkeit:
20daN
Fußform:
Zylindrisch
Stauchhärte:
12mm
Weitere Suchbegriffe: Stellfuß, dämpfungsfuß m6, maschinenfuß, 3678791, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Schwingungsdämpfer, Paulstra Hutchinson, 533704, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti Vibration Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 11 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 23 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,58*
Zubehör
RS Pro
530848
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.