Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments Batterie pH Messgerät, 0.01pH-Wert, 1μS/cm, 14pH-Wert max., 0μS/cm bis 3999μS/cm max., +60 °C max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3666186
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI991300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
pH-Wert max. = 14pH-Wert
pH Minimum = 0pH-Wert
pH Auflösung = 0.01pH-Wert
ph Genauigkeit max. = ±0.01pH-Wert
Temperaturmessung max. = +60 °C
Temperatur min. = 0°C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
Leitfähigkeit max. = 3999µS/cm
Leitfähigkeit min. = 0µS/cm
Auflösung Leitfähigkeit = 1µS/cm
Genauigkeit Leitfähigkeit max. = ±2%
Betriebstemperatur max. = +50°C

Robuster Tragekoffer, H/EC/TDS-Sonde mit integriertem Temperatursensor, DIN-Steckverbinder und 1-mm-Kabel, pH 4,01- und 7,01-Puffer-Beutel, HI-7031 ( ; 484-8755 484-8755 ) 1413 μS/cm und HI-7032 ( ; 434-2336 434-2336 )1382 ppm je 1 Beutel, HI-70601-Elektrode-Reinigungslösung (2 Beutel), 100 ml-Becher, Batterie und Anleitung. Wasserdichtes pH-Messgerät HI-991300 von Hannah Instruments. Er ist leicht, kompakt und wasserdicht und ideal für Routineprüfungen vor Ort. Ausgestattet mit einer 2-stufigen Anzeige zeigt HI991300 gleichzeitig pH oder Leitfähigkeit (oder TDS) und Temperatur an. Im Lieferumfang enthalten ist eine robuste Mehrparameter-Sonde mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen aggressive Medien, mit der der Benutzer jeden Parameter nacheinander messen kann, ohne dass eine dazwischen liegende Kalibrierung oder ein Austausch der Sonde erforderlich ist. Die Kalibrierung erfolgt auf Knopfdruck und ermöglicht den Zugriff auf aufgezeichnete pH- und Leitfähigkeits-Puffer-Lösungswerte. Die Genauigkeit wird durch automatische Temperaturkompensation und durch die Sonde gewährleistet, die zur Beseitigung von Polarisations- und Oxidationsstörungen entwickelt wurde, die häufig bei Multiparameter-Messungen auftreten. Der Benutzer kann den für die Anwendung geeigneten Temperaturkoeffizient oder das TDS-Verhältnis (Total Dissolved Feststoffe) auswählen. Hi991300 wird in einem Tragekoffer mit einer pH/EC/TDS/°C-Sonde HI12883, pH 4,01 (20 ml) und pH 7,01 (20 ml) Pufferlösung, 1413 μS/cm Kalibrierlösung (20 ml), 1382 mg/L Kalibrierlösung (20 ml), Elektrodenreinigungslösung (2 x 20 ml), 100 ml Bechergatterien geliefert. Eigenschaften und Vorteile:. Wasserdichtes und kompaktes Gehäuse, leicht zu reinigen. 4 Messgeräte in 1. Gleichzeitige Anzeige von pH, Leitfähigkeit (oder TDS) und Temperatur. Einsatzbereites Kit in robuster Tragetasche. Einfache Tastaturkalibrierung. Robuster Mehrparameter-Tastkopf pH/EC/TDS/°C. Automatische Korrektur von Temperaturmessungen. Einstellbarer Temperaturkoeffizient und TDS-Faktor. Warnleuchte für entladene Batterie. Erhältliches Zubehör:. Hi 1288 ( ; 469-7507 469-7507 ): Ersatz-pH/EC/TDS/°C-Sonde Hi 710007 ( ; 375-3937 375-3937 ): Blaues stoßfestes Gehäuse. Alkali-Mangan-Batterien (Best.-Nr. ; 591-657 591-657 ) auch separat aus dem Katalog erhältlich. Wo wird ein pH-Messgerät verwendet?. Von Laboren und der Qualitätskontrolle bis hin zu Schulen - pH-Messgeräte haben eine Vielzahl von Anwendungen. Sie werden häufig in Lösungen zur Anzeige von Alkalinität oder Säure verwendet, einige messen auch das elektrische Potenzial, diese werden als "potentiometrische pH-Messgeräte" bezeichnet. In der Regel mit einem Messgerät und einer Sonde messen einige pH-Messgeräte auch die Temperatur. Welche Art von Messung benötigt wird RS bietet eine Vielzahl von pH-Messgeräten, um Ihre pH-Messanforderungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
pH-Wert max.:
14pH-Wert
pH Minimum:
0pH-Wert
pH Auflösung:
0.01pH-Wert
ph Genauigkeit max.:
±0.01pH-Wert
Temperaturmessung max.:
+60 °C
Temperatur min.:
0°C
Temperatur Messauflösung:
0.1°C
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
Leitfähigkeit max.:
3999µS/cm
Leitfähigkeit min.:
0µS/cm
Auflösung Leitfähigkeit:
1µS/cm
Genauigkeit Leitfähigkeit max.:
±2%
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Konduktometer, Leitfähigkeitstester, Mehrparameter Messgerät, Multiparameter-Messgerät, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, baby batterie alkaline, baby batterie, hanna konduktometer, 3666186, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, pH Messgeräte, Hanna Instruments, HI991300, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, pH Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,40*
€ 813,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,61*
€ 793,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,09*
€ 746,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,82*
€ 704,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,40*
€ 681,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 10,99*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.