Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Euromas ABS Gehäuse Euromas Hellgrau Außenmaß 400 x 360 x 150mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bopla Euromas ABS Gehäuse Euromas Hellgrau Außenmaß 400 x 360 x 150mm IP66
Artikel-Nr.:
     108EL-3649119
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03260000
EAN/GTIN:
     4016138732207
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 400 mm
Höhe Außen = 150 mm
Breite Außen = 360 mm
Abmessungen Außen = 400 x 360 x 150mm
Bereich = Euromas
Farbe = Hellgrau
Deckelfarbe = Hellgrau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Euromas
Gewicht = 2900g
Dichtungswerkstoff = Polychloropren

EUROMAS ABS-Gehäuse. Wir stellen eine Reihe von ABS-Gehäusen von BOPLA vor. Die EUROMAS ABS-Serie ist eine ausgezeichnete Wahl für elektronische und elektrische Bauteile aus ABS-Kunststoff, die in einer hellgrauen Farbe ähnlich wie (RAL7035) präsentiert werden. Diese Universalgehäuse sind die ideale Lösung für all Ihren Gehäuseschutz im Innen- und Außenbereich. Warum sollten Sie diese Gehäuse kaufen? Die EUROMAS-Serie ist die ideale Lösung für Auftragnehmer und Ingenieure, die Schutz für empfindliche elektrische und elektronische Bauteile in industriellen Anwendungen benötigen. Unser Sortiment bietet verschiedene Größen und eine Auswahl an IP-Bewertungen für Ihre Anforderungen. Eigenschaften und Vorteile:. ABS-Universalgehäuse (UV-stabilisiert) Industrielle Anwendung Es sind verschiedene Größen erhältlich, die Ihren Spezifikationen entsprechen Recycelbar Hohe Stoßfestigkeit Farbe: Hellgrau (ähnlich RAL 7035) Wandmontage möglich Korrosionsbeständig Entflammbarkeitsklasse: UL 94 HB IP65/DIN EN 60529. (IP) Schutz vor eindringenden Medien und was das bedeutet. Die IP-Schutzart klassifiziert den Schutzgrad gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Hände und Finger), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Typische Anwendungen:. Kabel-/Kabelmanagement IT/Server Solarstrom-Batterien Öl- und Gasproduktion Lebensmittel- und Getränkeindustrie Telekommunikationsbranche. Kompatibles Zubehör: BOPLA Wandhalterung für EUROMAS II; RS Best.-Nr.: ; 266-3647 266-3647. Häufig gestellte Fragen. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden? Universalgehäuse mit Schutzart IP65 sind vollständig wasserdicht/wetterfest. Verfügt dieses Produkt über eine RFI-Abschirmung? Nein, dieses Produkt hat keine RFI-Abschirmung Was ist im Lieferumfang enthalten? Deckel und Boden, Deckelschrauben aus V2A, selbstschneidende Schrauben für Einschraubpositionierer
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
400 mm
Höhe Außen:
150 mm
Breite Außen:
360 mm
Abmessungen Außen:
400 x 360 x 150mm
Bereich:
Euromas
Farbe:
Hellgrau
Deckelfarbe:
Hellgrau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Euromas
Gewicht:
2900g
Dichtungswerkstoff:
Polychloropren
Weitere Suchbegriffe: bopla universalgehäuse, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 3649119, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 03260000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures, 3260000T260
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,94*
€ 143,70*
Frei Haus
ab € 117,72*
€ 143,71*
€ 5,90*
ab € 113,67*
€ 143,74*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 143,01*
€ 175,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 176,31*
€ 218,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,18*
€ 259,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,44*
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 25,40*
Zubehör
Bopla
34090000 ASC 1
ab € 4,04*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,71*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,09*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.