Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Flachbandkabel Blau, 10-adrig AWG28, Raster 1.27mm, Länge 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-363-626
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1437356-9
EAN/GTIN:
     5059040608627
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 10pol
Aderzahl = 10
Raster = 1.27mm
AWG = 28
Rollenlänge = 30m
Breite = 12,7 mm
Kabelprofil = Band
Mantelfarbe = Blau
Betriebsspannung = 300 V
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Litzentyp = Litze
Litzenzahl = 7
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Litzengröße = 36 AWG

Diese Kabel sind weder als Leitungskabel noch zum direkten Netzanschluss von Geräten vorgesehen. Flachbandkabel. Eine Serie an IDC-Flach- und Flach-auf-Rund-Kabeln, die direkt ab Schneidklemm-Steckverbinder angebracht werden können. Parallele Adern aus verzinnter Kupferlitze zwischen Schichten aus blauem PVC. Raster zwischen den Leitern: 1,27 mm. Eine Kante hat eine rote Markierung, die den ersten Leiter kennzeichnet. Kabel kann durch Auftrennen zwischen Leitern in erforderliche Anzahl von Polen aufgeteilt werden. Die Leiter haben 7 Litzen (28 AWG insgesamt). UL-Ausführung Nr. 2651
Weitere Informationen:
Aderzahl:
10
Raster:
1.27mm
AWG:
28
Rollenlänge:
30m
Breite:
12,7 mm
Kabelprofil:
Band
Mantelfarbe:
Blau
Betriebsspannung:
300 V
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Litzentyp:
Litze
Litzenzahl:
7
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Litzengröße:
36 AWG
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, te connectivity flachbandkabel, 363626, Kabel und Drähte, TE Connectivity, 214373569
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2370
30
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,832*
€ 0,954*
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,548*
€ 0,98667*
3 Tage
241
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 19,18*
€ 37,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 28,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
94 15 215
ab € 30,22*
Zubehör
Duratool
2021-01
ab € 5,03*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,93*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 24,97*
Zubehör
MULTICOMP PRO
HT-502C
ab € 4,95*
Zubehör
Pro Power
FC-15
ab € 8,09*
Zubehör
Pro Power
FC-20
ab € 9,38*
Zubehör
Pro Power
FC-25
ab € 10,84*
Zubehör
Pro Power
FC-28
ab € 11,67*
Zubehör
Pro Power
FC-30
ab € 0,472*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 58,28*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.