| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3626970 Herst.-Nr.: 3626970 EAN/GTIN: 5056111991244 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 1/4Zoll Schlauch-Endverbindertyp = Schlauchkupplungsadapter Gehäusematerial = Messing Fitting Typ = Buchse Ventil = Nein Verbinder Richtung = Gerade Thread-Standard = G Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Muttern und Stutzen für Acetylen. Mutter mit Linksgewinde 1/4 BSP Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 1/4Zoll | Schlauch-Endverbindertyp: | Schlauchkupplungsadapter | Gehäusematerial: | Messing | Fitting Typ: | Buchse | Ventil: | Nein | Verbinder Richtung: | Gerade | Thread-Standard: | G | Maximaler Arbeitsdruck: | 10 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewinde schlauchanschluss g1/4, 3626970, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, RS PRO, 37606604, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors |
| | |
| |