Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Barcodeleser Typ Barcode-Lesegerät Kabel CCD, Erfassungsbereich 25 → 55mm 300 mA 5V mit RS232, 5 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3618238
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CLP100-0010
EAN/GTIN:
     5059040289253
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Gerätetyp = Barcode-Lesegerät
Verbindungstyp = Kabel
Optische Technologie = CCD
Erfassungsbereich = 25 → 55mm
Strom max. = 300 mA
Gleichspannung max. = 5V
Lesegerät-Ausführung = Ortsfest
Versorgungsspannung = 5 VDC
Datenschnittstelle = RS232
Leistungsaufnahme = 2 W
Länge = 48mm
Breite = 56mm
Abmessungen = 48 x 56 x 22 mm

Barcode Scanner, CLP 100. Sehr kompakte Bauweise mit hervorragenden Leseeigenschaften Der CLP kann in praktisch alle Lesesysteme integriert werden Insbesondere ideal für alle anspruchsvollen Einsatzfälle Optik auf Grundlage von CCD-Technologie Überragende Leseleistung bei kurzen Leseentfernungen Integrierter programmierbarer Digitalausgang Schnelles Lesen und Decodieren mit 500Hz Integrierter Decoder mit RS232-Schnittstelle Gerades oder seitliches Lesefenster Einfache und benutzerfreundliche Konfiguration mit grafischer Benutzeroberfläche nach Windows-Standard Alle gängigen Barcode-Systeme werden unterstützt Lesen mit hoher Auflösung von 0,125mm. Typische Anwendungen. Probennahmegeräte in Kliniken Automatische Diagnosegeräte Fahrkartenautomaten Beschriftungsmaschinen
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Barcode-Lesegerät
Verbindungstyp:
Kabel
Optische Technologie:
CCD
Erfassungsbereich:
25 → 55mm
Strom max.:
300 mA
Gleichspannung max.:
5V
Lesegerät-Ausführung:
Ortsfest
Versorgungsspannung:
5 VDC
Datenschnittstelle:
RS232
Leistungsaufnahme:
2 W
Länge:
48mm
Breite:
56mm
Abmessungen:
48 x 56 x 22 mm
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner rs232, barcode scanner, sick barcode scanner, 3618238, Automation, Sensoren, RFIDs, Sick, CLP1000010, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,98*
€ 665,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,47*
€ 655,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,60*
€ 650,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,81*
€ 612,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,66*
€ 569,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.