Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 6 mm → 14 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3615683
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-26A-PN
EAN/GTIN:
     5059039691661
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 6 mm → 14 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = Kabel
Gleichspannung max. = 24V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 50 mA
Reaktionszeit = <500 μs
Betriebstemperatur min. = -25°C

EX20 - Kleinsensor. Sensoren der B6-Serie Gehören mit den Abmessungen zu den kleinsten Sensoren weltweit Sensorempfindlichkeit trotz der Miniaturbaugröße einstellbar Max. Reichweite der Einweglichtschranke bei 2m
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
6 mm → 14 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
Kabel
Gleichspannung max.:
24V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
50 mA
Reaktionszeit:
<500 μs
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Photoschalter, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichttaster panasonic, lichttaster, einweg-lichtschranke ip 67, 3615683, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Panasonic, EX26APN, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,82*
€ 106,51*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,04*
€ 106,52*
€ 5,90*
ab € 88,45*
€ 111,76*
Frei Haus
ab € 94,31*
€ 112,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,27*
€ 135,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,12*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.