Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Telemecanique OsiSense XC Endschalter, Schließer/Öffner, 240V / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Telemecanique OsiSense XC Endschalter, Schließer/Öffner, 240V / 10 A
Telemecanique OsiSense XC Endschalter, Schließer/Öffner, 240V / 10 A
Artikel-Nr.:
     108EL-360-8427
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZCKJ1H29
EAN/GTIN:
     3389110646641
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Kontaktart = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP65
Strom max. = 10 A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 250V
Serie = OsiSense XC
Kontakttyp = Sprungkontakt
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 77mm
Breite = 40mm
Tiefe = 44mm

UL, CSA, VDE0660. IEC947-5-1. DIN-Sicherheitsendschalter, IP65, XCK-J und XCK-S. Osiswitch Positionsschalter
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
Kontaktart:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP65
Strom max.:
10 A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
250V
Serie:
OsiSense XC
Kontakttyp:
Sprungkontakt
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
77mm
Breite:
40mm
Tiefe:
44mm
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter schneider electric, endlagenschalter, endlagenschalter ip65, 3608427, Schalter, Befehls- und Meldegeräte, Telemecanique Sensors, ZCKJ1H29
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
€ 6,95*
ab € 15,77*
€ 18,53*
€ 5,15*
ab € 16,45*
€ 19,02*
Frei Haus
ab € 18,69*
€ 21,53*
4 Tage
54
€ 4,95*
ab € 19,35*
€ 22,27*
17 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 19,61*
€ 22,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZCKE64
ab € 19,94*
Zubehör
Schneider Electric
ZCKE65
ab € 19,19*
Zubehör
Schneider Electric
ZCKE05
ab € 10,57*
Zubehör
Schneider Electric
ZCKE06
ab € 12,96*
Zubehör
Schneider Electric
ZCKE08
ab € 18,72*
Zubehör
Schneider Electric
ZCKE61
ab € 10,47*
Zubehör
Schneider Electric
ZCKE63
ab € 14,67*
Zubehör
Schneider Electric
ZCKE21
ab € 14,30*
Zubehör
Schneider Electric
ZCKE23
ab € 16,28*
Zubehör
Schneider Electric
ZCKE66
ab € 19,83*
Zubehör
Schneider Electric
ZCKE62
ab € 14,86*
Zubehör
Schneider Electric
ZCKE629
ab € 16,43*
Zubehör
Schneider Electric
ZCKE67
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.