Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Antistatische Handschuhe, Größe 10, XL, Anti-Static, Polyethylen 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3562220
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3562220
EAN/GTIN:
     5056111989845
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Einmalhandschuh
Handschuhgröße = 10, XL
Primäre Handschuhanwendung = Anti-Static
Handschuhmaterial = Polyethylen
Anzahl Handschuhe = 1Paar
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

RS PRO
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, XL
Primäre Handschuhanwendung:
Anti-Static
Handschuhmaterial:
Polyethylen
Anzahl Handschuhe:
1Paar
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh hdpe xl, antistatik handschuhe, esd handschuhe xl, 3562220, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, RS PRO, 315PC112XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paar
ab 7 Paar
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 15 Paar
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paar
ab 40 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergodyne
E3405-OR
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.