Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Antistatische Handschuhe, Größe 9, L, Anti-Static, Polyethylen 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Antistatische Handschuhe, Größe 9, L, Anti-Static, Polyethylen 1Paar Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-3562214
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3562214
EAN/GTIN:
     5056111989838
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Einmalhandschuh
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = Anti-Static
Handschuhmaterial = Polyethylen
Anzahl Handschuhe = 1Paar
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

RS Pro 9 - L-PET-AntistatiDiese antistatischen 9-L-PET-Handschuhe wurden für die Electronic Assembly zum Schutz von Arbeitern und den Produkten, die sie handhaben, vor elektrostatischer Entladung (ESD) entwickelt. Sie sind Teil unserer bewährten RS Pro Serie. Bei der Arbeit mit ESD-empfindlichen Geräten ist es Crucial, antistatische Handschuhe zu tragen. Dies liegt daran, dass Hautkontakt die elektrischen Bauteile beschädigen kann, selbst wenn Sie ordnungsgemäß geerdet sind. Antistatische Handschuhe reduzieren die Menge an statischer Elektrizität in der unmittelbaren Umgebung und sorgen dafür, dass sowohl der Träger als auch die Ausrüstung sicher bleiben. Diese Handschuhe bestehen aus Durable PET, das natürlich antistatisch ist. Sie sind kühl und bequem zu tragen, mit einem atmungsaktiven Design und einer glatten Palm für zusätzlichen Halt. Sie haben eine lose Manschette, sodass sie leicht ein- und herausrutschen können. Handschuhe wie diese sind ideal für alle Arten von leichten Montagearbeiten an Orten wie Biotechnologie-Laboren, in der pharmazeutischen Fertigung und in Automobilwerken.Eigenschaften und Vorteile• Zwei antistatische Handschuhe • Lieferung in Größe 9-L • hergestellt aus PET (Polyethylenterephthalat) • latexfrei • Sicher wiederverwendbar • Nicht konform mit EN 61340-5-1 • sollte als Teil eines vollständig antistatischen Gerätes verwendet werden SystemRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
Anti-Static
Handschuhmaterial:
Polyethylen
Anzahl Handschuhe:
1Paar
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paar
ab 7 Paar
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paar
ab 15 Paar
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paar
ab 40 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergodyne
E3405-OR
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.