Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ESD Beutel Pink, Stärke 0.075mm x 460mm x 630mm, 20 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ESD Beutel Pink, Stärke 0.075mm x 460mm x 630mm, 20 Stück
RS PRO ESD Beutel Pink, Stärke 0.075mm x 460mm x 630mm, 20 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-3562179
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3562179
EAN/GTIN:
     5056111989807
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
Verpackungstyp = Antistatischer Beutel mit Seitenfalte
Typ = Beutel
Farbe = Pink
Länge = 630mm
Materialstärke = 0.075mm
Breite = 460 mm, 610mm
Anzahl pro Packung = 20
Ableitend = Nein
Leitfähig = Nein
Verschlussart = Heißsiegel
Statische Abschirmung = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

Unterstützt ESD S20.20 und ESD-Überwachung gemäß EN 61340-5-1. Gefaltete Antistatikbeutel von RS Pro – Rosa. RS PRO bietet eine Reihe von Antistatikbeutel an, die zum Schutz von empfindlichen Geräten vor ESD-Schäden geeignet sind. ESD kann katastrophale Auswirkungen auf bestimmte Bauteile und Umgebungen haben, daher müssen die korrekten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. Diese Antistatikbeutel bieten ausgezeichneten Schutz davor, der durch die auf das gewünschte Bauteil angepasste feste Verschweißung noch erhöht wird. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Schweres in Dicke 400, ideal zum Schutz von Fertigprodukten wie CPU, Monitore usw. Foliendicke: 75 Mikrometer Faltenkonstruktion ideal für rechteckige und quadratische Gegenstände Aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) Rosa. Was ist ESD?. ESD ist ein Akronym für elektrostatische Entladung, eine schädliche und potenziell gefährliche Entladung von Elektrizität, die Schäden an empfindlichen Geräten verursachen kann. Geräte wie Halbleiter und Mikrochips, Leiterplatten, alles, was Elektrizität verwendet oder damit arbeitet, kann dadurch beschädigt werden. Wie funktionieren Antistatikbeutel?. Nomen est omen bei diesen Beuteln, d. h. sie schützen Geräte vollständig vor statischen Entladungen. Elektrostatische Entladungen können in bestimmten Situationen katastrophale Folgen haben und Antistatikbeutel sind eine garantierte Schutzoption. Die Beutel sind einfach und bequem zu verwenden, es ist einfach das Risiko nicht wert, Komponenten ungeschützt zu lassen.
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Antistatischer Beutel mit Seitenfalte
Typ:
Beutel
Farbe:
Pink
Länge:
630mm
Materialstärke:
0.075mm
Breite:
460 mm, 610mm
Anzahl pro Packung:
20
Ableitend:
Nein
Leitfähig:
Nein
Verschlussart:
Heißsiegel
Statische Abschirmung:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, ldpe-beutel 75mµ, esd polstertasche, rs pro esd-beutel, 3562179, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, RS PRO, ASTATICBAG460X640X630MM, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 1,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 33,91*
€ 40,35
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,82*
€ 37,87
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Box
ab 20 Boxen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3562157
ab € 105,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.