Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Druckschalter Rastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig / 3 A @ 250 V ac, 6 A @ 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3543667
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     WB-12AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Rastend
Tafelausschnitt Durchmesser = 12.5mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 3 A @ 250 V ac, 6 A @ 30 V dc
Kontaktmaterial = Versilberte Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr. = WB-12AL
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Tafelausschnitt Durchmesser:
12.5mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
3 A @ 250 V ac, 6 A @ 30 V dc
Kontaktmaterial:
Versilberte Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr.:
WB-12AL
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 3543667, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, NKK Switches, WB12AL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
SULM516B1 F2
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.