Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity D2n Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 3A 48V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-351853
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23105A5478A201
EAN/GTIN:
     5059040611696
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 48V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 3A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 20.2mm
Spulenwiderstand = 4100Ω
Tiefe = 10mm
Schaltleistung AC max. = 125VA

UL, CSA. Subminiatur-Relais Serie D2n. 3 A Relais mit 1-poligem Wechsler Vollgekapselt Kontaktwerkstoff: Silber-Nickel Mindestkontaktbelastung: ≥10 mV Max. Schaltspannung: 250 Vdc, 230 Vac Abmessungen (H x B x T): 14,95 x 10,1 x 20,3 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
48V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
3A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
20.2mm
Spulenwiderstand:
4100Ω
Tiefe:
10mm
Schaltleistung AC max.:
125VA
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, miniaturrelais 48v, miniaturrelais, te connectivity printrelais, 351853, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, V23105A5478A201, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.